Oboustranný nástrčný klíč s otvorem 36 mm

Č. pol.: 1437003
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1437003
    EAN/GTIN 4010886812099
    Číslo výrobcu 1437003

    Popis

    Popis:

    Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
    Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
    Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
    Chromovaný
    Chromovaný, hroty leštěné.

    Charakteristika:

    • 26 D: 20
    • Drážka Ø 1: 20,00 mm
    • Hloubka zasunutí 1: 33,0 mm
    • Hloubka zasunutí 2: 74,0 mm
    • Celková délka [mm]: 355 mm
    • Ø hlavy 1 [mm]: 50 mm
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka