Oboustranné nástrčné klíče s otvorem 34 mm

Č. pol.: 1436996
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1436996
EAN/GTIN 4010886812082
Číslo výrobcu 1436996

Popis

Popis:

Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
Chromovaný
Chromovaný, hroty leštěné.

Charakteristika:

  • 26 D: 20
  • Drážka Ø 1: 20,00 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 32,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 67,0 mm
  • Celková délka [mm]: 340 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 47 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 34
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka