Oboustranný nástrčný klíč s otvorem 10 mm

Č. pol.: 1436813
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1436813
EAN/GTIN 4010886811931
Číslo výrobcu 1436813
Číslo L L60160 3590

Popis

Popis:

Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
Chromovaný
Chromovaný, hroty leštěné.

Charakteristika:

  • 26 D: 6
  • Drážka Ø 1: 6,00 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 10,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 23,0 mm
  • Celková délka [mm]: 130 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 15,5 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka