1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 12 mm

Č. pol.: 14305M 12mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14305M 12mm
EAN/GTIN 4991644355822
Číslo výrobcu 14305M 12mm
Číslo L L60050 6416

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Délka: 12 mm
Výška: 62 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 12 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka