1/2″ Rázový nástrčný klíč, tenkostěnný (mm) 24 mm

Č. pol.: 14301M 24mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 14301M 24mm
    EAN/GTIN 4991644355051
    Číslo výrobcu 14301M 24mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 85 mm
    Rozměr D2: 29 mm
    D1: 33 mm
    Délka: 24 mm
    Výška: 65 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 24 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka