1/2″ Rázový nástrčný klíč, tenkostěnný (mm) 23 mm

Č. pol.: 14301M 23mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14301M 23mm
EAN/GTIN 4991644355044
Číslo výrobcu 14301M 23mm

Popis

Popis:

Délka: 85 mm
Rozměr D2: 29 mm
D1: 31,7 mm
Délka: 23 mm
Výška: 65 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 23 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka