1/2″ Rázový nástrčný klíč s výsuvným magnetem 18 mm

Č. pol.: 14300G 18mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14300G 18mm
EAN/GTIN 4991644361595
Číslo výrobcu 14300G 18mm
Číslo L L60050 8393

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 27 mm
Délka: 8,5 mm
Výška: 26,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 18 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka