1/2″ Rázový nástrčný klíč (inch) 15/16″

Č. pol.: 14300A 15/16
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14300A 15/16
EAN/GTIN 4991644354634
Číslo výrobcu 14300A 15/16
Číslo L L60050 8118

Popis

Popis:

Délka: 85 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 34,5 mm
Délka: 24 mm
Výška: 65 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 15/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka