1/2″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1.1/16″

Č. pol.: 14300A 1.1/16
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 14300A 1.1/16
EAN/GTIN 4991644354658
Číslo výrobcu 14300A 1.1/16
Číslo L L60050 8119
Výrobca Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

Délka: 85 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 38,2 mm
Délka: 27 mm
Výška: 64 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.1/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka