Třmenový mikrometr s měřicími břity 23″

Č. pol.: 143-123
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 143-123
EAN/GTIN 4946368019857
Číslo výrobcu 143-123
Číslo L L40010 14758

Popis

Popis:

Tento upínací měřicí šroub s měřicími zobáky byl speciálně vyvinut pro těžko přístupná místa

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 - 3″
Přesnost: ±0,00035″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,00035″.
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měření síly: 1-6
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka