Popis:
Technická výhoda/funkce:
Zamčení a zajištění (A+S) vylučuje náhodné nebo manipulativní nastavení, čímž zvyšuje bezpečnost procesu pro uživatele
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Třída A, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 %, které požaduje norma
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Držák nářadí nabízí širokou škálu příslušenství
V závislosti na použití nářadí lze provádět nastavení jak dopředu (např. zasouvací klíč), tak dozadu (např. klíč). V závislosti na vložce nářadí lze pracovat buď zepředu (např. nástrčný klíč stranový nástrčný), nebo ze strany (např. oboustranná vložka s ráčnou a nástrčným klíčem)
Práce pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k posunu hodnot
Práce pouze s vkládacím nářadím - jinak může dojít k posunu hodnot. Sledujte měřidlo na certifikátu. Používejte pouze originální příslušenství GEDORE
Výjimečně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, uzavíratelnému nastavovacímu knoflíku na konci rukojeti
S certifikátem o zkoušce podle normy DIN EN ISO 6789-2: 2017, sledovatelné podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS
Pevný trimr pro sériovou výrobu, kde musí být utažena vždy stejná hodnota
Pokud je požadováno pevné tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 53 mm
- Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
- Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Karton
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Typ momentového klíče:
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Výroba
- Hloubka zasunutí 1: 25,0 mm
- Celková šířka [mm]: 35 mm
- Celková výška [mm]: 30 mm
- Celková délka [mm]: 653 mm
- Délka páky na straně pohonu [mm]: 53 mm
- Délka páky na straně rukojeti [mm]: 600 mm
- Kalibrační délka [mm]: 582 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Zámek čepu
- Rozdělení stupnice: 5
- Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- Velikost stehu [metrická]: 25,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmyslový průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Vojenský průmysl
- Stroje
- Železniční průmysl
- Ropa a plyn