Súprava závitových očiek HSS, Pre metrický závit: M3-12

Č. pol.: 142700 M3-12
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre metrický závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
pre metrické závity M3 − M12
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 142700 M3-12
EAN/GTIN 4045197592132
Číslo výrobcu 142700 M3-12
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Závitové očká HSS, 7 kusov (M3 – M12) v kazete.

Obsah:

Po 1 závitovom očku č. 140300 veľ. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.