Úderový očkový klíč zalomený 30 mm

Č. pol.: 1415913
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1415913
EAN/GTIN 4010886806906
Číslo výrobcu 1415913
Číslo L L60160 1751

Popis

Popis:

Pro obzvláště těžké montáže
Používejte s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování
Kované zápustkovým kováním, pískované provedení.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 270 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 51,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 25 mm
  • Povrch: pískovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka