Úderový očkový klíč zalomený 27 mm

Č. pol.: 1415875
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1415875
EAN/GTIN 4010886805541
Číslo výrobcu 1415875
Číslo L L60160 2981
Výrobca GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro obzvláště těžké montáže
Používejte s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování
Kované zápustkovým kováním, pískované provedení.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 270 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 51,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 25 mm
  • Povrch: pískovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka