1/2″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T45

Č. pol.: 14134T-98 T45
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14134T-98 T45
EAN/GTIN 4991644362424
Číslo výrobcu 14134T-98 T45
Číslo L L60050 9574

Popis

Popis:

Délka: 98 mm
Rozměr D2: 25 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
T45
Vnější torx
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka