1/2″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T40

Č. pol.: 14134T-98 T40
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14134T-98 T40
EAN/GTIN 4991644362417
Číslo výrobcu 14134T-98 T40
Číslo L L60050 8800

Popis

Popis:

Délka: 98 mm
Rozměr D2: 25 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
T40
Vnější torx
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden