1/2″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T60

Č. pol.: 14134T-58 T60
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14134T-58 T60
EAN/GTIN 4991644362394
Číslo výrobcu 14134T-58 T60
Číslo L L60050 8531

Popis

Popis:

Délka: 58 mm
Rozměr D2: 25 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
T60
Vnější torx
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.