1/2″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORXPLUS 55IP

Č. pol.: 14134T-58 55IP
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14134T-58 55IP
EAN/GTIN 4991644362547
Číslo výrobcu 14134T-58 55IP

Popis

Popis:

Délka: 58 mm
Rozměr D2: 25 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
55IP
Torx Plus
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka