1/2″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, vnitřní šestihran 7 mm

Č. pol.: 14134M-98 7mm
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14134M-98 7mm
EAN/GTIN 4991644008384
Číslo výrobcu 14134M-98 7mm

Popis

Popis:

Délka: 98 mm
Rozměr D2: 25 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka