Závitové očká HSS-E 20X1,5

Č. pol.: 141075 20X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M20×1,5
    Druh závitu MF
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E
    Norma EN 22568
    Tolerančná trieda DIN 13 6g
    Smer rezania pravé
    Stúpanie 1,5 mm
    Vonkajší ⌀ 45 mm
    Výška 14 mm
    Druh produktu Závitové očká

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 141075 20X1,5
    EAN/GTIN 4062406233792
    Číslo výrobcu 141075 20X1,5

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.
    nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu približne 15°. Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Závitové očká HSS-E 20X1,5

    Závitové očká HSS-E 20X1,5

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    44 kus/y s okamžitým dodaním
    82,89 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    21 kus/y s okamžitým dodaním
    120,84 €
    Vonkajší ⌀ 45 45
    Vrcholový uhol závitu 60 60
    Veľkosť závitu M20×1,5 M20×1,5
    Norma EN 22568 EN 22568
    Rezný materiál HSS E HSS E
    Stúpanie 1,5 1,5
    Tolerančná trieda DIN 13 6g DIN 13 6g

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka