{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ | 38 mm | |
Výška | 10 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141070 12X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233488 | |
Číslo výrobcu | 141070 12X1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitové očká HSS 12X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
43,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
59,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | MF | MF |
Výška | 10 | 10 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezania | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitové očká | Závitové očká |