Závitové očká HSS 85X2

Č. pol.: 141050 85X2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M85×2
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Smer rezania pravé
Stúpanie 2 mm
Vonkajší ⌀ 130 mm
Výška 25 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141050 85X2
EAN/GTIN 4062406222994
Číslo výrobcu 141050 85X2

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.
1 3/4 kurzu brány.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka