1/2″ Seřizovač rázových čepů 8 X 1,25

Č. pol.: 14103M-8(1.25)
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14103M-8(1.25)
EAN/GTIN 4991644357925
Číslo výrobcu 14103M-8(1.25)
Číslo L L60050 7727

Popis

Popis:

Délka: 42 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Délka: 11,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
8 X 1, 25
Stehbolzensetzer
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka