1/2″ Seřizovač rázových čepů 14 X 1,50

Č. pol.: 14103M-14(1.5)
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 14103M-14(1.5)
    EAN/GTIN 4991644322954
    Číslo výrobcu 14103M-14(1.5)
    Číslo L L60050 7562

    Popis

    Popis:

    Délka: 55 mm
    Rozměr D2: 25 mm
    D1: 22 mm
    Délka: 16 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    14 X 1, 50
    Stehbolzensetzer
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka