1/2″ rázový vytahovač čepů (inch) 1/2″

Č. pol.: 14100A 1/2
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14100A 1/2
EAN/GTIN 4991644358694
Číslo výrobcu 14100A 1/2
Číslo L L60050 8468

Popis

Popis:

Délka: 48 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 28 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/2″
Obraceč šroubů
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka