Mikrometrický odpich 212" s 5 trubkami, kalený měřicí dotek

Č. pol.: 141-215
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
Meracia technika analog
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141-215
EAN/GTIN 4946368381015
Číslo výrobcu 141-215
Číslo L L40010 14755

Popis

Popis:

Tato vyměnitelná tyč vnitřní mikrometr nabízí následující výhody: Výměnné tyče umožňují měřicí rozsahy až 1000 mm ocel. Každá prodlužovací trubka je označena měřicím rozsahem. Praktická rukojeť pro použití v hlubokých otvorech až do rozsahu měření 300 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 - 12
Stupňování: 0,001″
Stupnice: buben stupnice a pouzdro stupnice matně chromované
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka