Mikrometrický odpich, 1-1.25″,měřící dotek osazený tvrdokovem

Č. pol.: 141-004
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
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141-004
EAN/GTIN 4946368018959
Číslo výrobcu 141-004

Popis

Popis:

Tato vyměnitelná tyč vnitřní mikrometr nabízí následující výhody: Výměnné tyče umožňují měřicí rozsahy až 1000 mm ocel. Každá prodlužovací trubka je označena měřicím rozsahem. Praktická rukojeť pro použití v hlubokých otvorech až do rozsahu měření 300 mm ocel.

Charakteristika:

Přesnost: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Měřicí délka (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
Dělení stupnice: 0,01 mm
Rozsah měření: 1 - 1,25″
Inch-Metric: Inch

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.