{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Stúpanie | 2 mm | |
Rozmer cez steny | 36 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140920 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197083913 | |
Číslo výrobcu | 140920 M14 |