{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M27 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 3 mm | |
Vonkajší ⌀ | 65 mm | |
Výška | 25 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140460 M27 | |
EAN/GTIN | 4062406233440 | |
Číslo výrobcu | 140460 M27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitové očká M27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
202,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
US $ 398.25
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ exterior | 65 | 65 |
Tamaño de rosca | M27 | M27 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | pravé | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Altura de paso | 3 | 3 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g |