{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | EN 22568 | |
Trieda tolerancie | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Sklon | 0,5 mm | |
Exteriér⌀ | 20 mm | |
Výška | 5 mm | |
Typ výrobku | Závitové očká |
Číslo položky | 140320 M3 | |
Číslo výrobcu | 140320 M3 |