Sada montážních kleští v modulu 1/3 ES

Č. pol.: 1402196
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1402196
    EAN/GTIN 4010886804230
    Číslo výrobcu 1402196

    Popis

    Popis:

    Dodává se v modulech 1500 ES
    Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnitého
    Odolné proti olejům a kyselinám
    Každý nástroj leží neklouzavě ve své vlastní prohlubni, snadno se vyjímá díky zapuštěným úchytům.

    Charakteristika:

    • Skladování: Plastový modul ES
    • Celková šířka [mm]: 158 mm
    • Celková délka [mm]: 310 mm
    • Materiál: ABS plast

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka