1/2″ Rázový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 12 mm

Č. pol.: 14012M-60 12mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 14012M-60 12mm
    EAN/GTIN 4991644358274
    Číslo výrobcu 14012M-60 12mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 60 mm
    Rozměr D2: 30 mm
    Délka: 15,5 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 12 mm
    Vnější šestihran
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka