1/2″ Rázový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 10 mm

Č. pol.: 14012M-60 10mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14012M-60 10mm
EAN/GTIN 4991644358267
Číslo výrobcu 14012M-60 10mm

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 30 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 10 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka