2bodový dutinoměr s nástavci 40-200″

Č. pol.: 140-164
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
    Druh produktu 2-bodový dutinomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 140-164
    EAN/GTIN 4946368018799
    Číslo výrobcu 140-164
    Číslo L L40010 12807

    Popis

    Popis:

    Vnitřní měřicí šrouby s velkým rozsahem měření nabízejí následující výhody: Velký rozsah měření až do 5000 mm ocel. Verze s nástavci - individuální rozsah měření. K dispozici jsou měřicí plochy z tvrdokov, mikro lapované.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 40 - 200
    Stupňování: 0,001″
    Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro matně chromované, Ø 21 mm
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka