2bodový dutinoměr s nástavci 40-160″

Č. pol.: 140-163
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 140-163
EAN/GTIN 4946368018782
Číslo výrobcu 140-163
Číslo L L40010 11906
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí šrouby s velkým rozsahem měření nabízejí následující výhody: Velký rozsah měření až do 5000 mm ocel. Verze s nástavci - individuální rozsah měření. K dispozici jsou měřicí plochy z tvrdokov, mikro lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 40 - 160
Stupňování: 0,001″
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro matně chromované, Ø 21 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka