{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G3/8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
Menovité -⌀ DC | 13,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 36,1 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Počet zubov Z | 4 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Použitie s vonkajšími závitmi | až 2×D pri skrutkovom otvore | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný a vonkajší | |
Hĺbka závitu | 36,1 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139707 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406225612 | |
Číslo výrobcu | 139707 G3/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 2×D G3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
299,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
403,20 €
353,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
542,85 €
428,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Veľkosť závitu | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Stúpanie závitov | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka britov Lc | 36,1 | 34,09 | 34,09 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Hĺbka závitu | 36,1 | 34,09 | 34,09 |