Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Stopková závitová fréza 2×D 8X1

Č. pol.: 139688 8X1
  • Druh závitu: MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M8×1
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stúpanie závitov 1 mm
Menovité -⌀ DC 6,22 mm
Dĺžka stopky Ls 40 mm
Celková dĺžka L 74 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
⌀ hrdla D1 9 mm
Naprogramovaná hodnota pre pokles Lc 17,4 mm
Vnútorné chladenie áno
Počet zubov Z 3
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Hĺbka závitu 16 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139688 8X1
Číslo výrobcu 139688 8X1

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
170
Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných jemných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania).
Stupeň zahlbovania na strane stopky na 90° zahlbovanie.

Výhoda:

Zahlbovanie a frézovanie závitov v jednej operácii!

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 139682

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.