Stopková závitová fréza 2×D M3

Č. pol.: 139651 M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M3
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh závitu M; M-LH
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál VHM
    Závit-norma DIN 13
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Stúpanie závitov 0,5 mm
    Menovité -⌀ DC 2,4 mm
    Dĺžka britov Lc 6,25 mm
    Dĺžka stopky Ls 28 mm
    Celková dĺžka L 42 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Vnútorné chladenie nie
    Počet zubov Z 2
    Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
    Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm
    Počet napínacích drážok 2
    Farebný krúžok zelená
    Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
    Hĺbka závitu 6,25 mm
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 139651 M3
    EAN/GTIN 4045197773616
    Číslo výrobcu 139651 M3

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    220
    Alu (krátke rezanie)
    N
    220
    Hliník > 10 % si
    N
    170
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania).

    Poznámka:

    Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: objednávajte s č. 139651 + 129100 HB.
    Tvar HE: objednávajte s č. 139651 + 129100 HE.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka