Jednozubá závitová fréza 2×D M1,8

Č. pol.: 139610 M1,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M1,8
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh závitu M; M-LH
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál VHM
    Závit-norma DIN 13
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Stúpanie závitov 0,35 mm
    Menovité -⌀ DC 1,35 mm
    maximálna hĺbka vloženia LC 4 mm
    Dĺžka stopky Ls 18 mm
    Dĺžka výčnelku L1 4 mm
    Celková dĺžka L 32 mm
    ⌀ stopky Ds 3 mm
    Vnútorné chladenie nie
    Počet zubov Z 4
    Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
    Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,01 mm
    Posuv fz v CFK 0,02 mm
    Tolerancia stopky h6
    Počet napínacích drážok 4
    Farebný krúžok zelená
    Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
    Hĺbka závitu 3,6 mm
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 139610 M1,8
    EAN/GTIN 4045197533883
    Číslo výrobcu 139610 M1,8

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    300
    Alu (krátke rezanie)
    N
    300
    Hliník > 10 % si
    N
    200
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    300
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 55 HRC
    H
    60
    Oceľ < 60 HRC
    H
    40
    Oceľ < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GFK
    N
    100
    CFRP
    N
    100
    grafit
    N
    150
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania). Veľmi stabilná jednozubá závitová fréza, vhodná najmä na GRP, CFRP a grafit. Vhodné aj na zliatiny na báze Ti a Ni a kalené ocele do 63 HRC.

    Výhoda:

    Výrazne nižší radiálny odpor ako pri viaczubých závitových frézach.

    Poznámka:

    Jednozubá závitová fréza výlučne na výrobu vnútorných závitov. Otvor pod závit (a prípadné zahĺbenie) už musí byť k dispozícii!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka