Prevedenie:
Příslušenství
Popis:
Držák papírových rolí jako přídavná sada pro stolní vozík MultiVario o šířce 700 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Vhodné pro role papíru o průměru až 210 mm a šířce 210 mm. Vroubkovaný odtrhávací okraj usnadňuje odřezávání jednotlivých kousků papíru. Montážní otvory po stranách umožňují dodatečnou montáž vždy jednoho držáku dezinfekčního prostředku fetra 1393 a jednoho držáku dezinfekční lahve 1391 (role papíru není součástí dodávky). Pro modely 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462.
Charakteristika:
Celková šířka (mm): 700
Celková hloubka (mm): 240
Celková výška (mm): 138
Barva: zářivě modrá
Poznámka: pro vozíky MultiVario o šířce 700 mm.