{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
⌀ rezných hrán DC | 7,3 mm | |
Dĺžka britov Lc | 3,2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 22 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 47,6 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ hrdla D1 | 5,9 mm | |
Programovací polomer | 3,65 mm | |
Posuv fz v oceli < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 22 | |
Druh produktu | Vŕtacia závitová fréza |
Číslo položky | 139523 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406653736 | |
Číslo výrobcu | 139523 G1/8 |