Nástrčný klíč 3/8″ dlouhý pro šrouby ISK 10 mm

Č. pol.: 1394398
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1394398
EAN/GTIN 4010886804209
Číslo výrobcu 1394398
Číslo L L60160 375

Popis

Popis:

Typ podle DIN 7422
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým ozubením
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, fosfátovaný manganem.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Vložení-Ø Pohon: 17,5 mm
  • Celková šířka [mm]: 19 mm
  • Celková délka [mm]: 95 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 63,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez