Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou záchytnou drážkou
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, leštěný.
Charakteristika:
- Výstupní velikost TX (uvnitř): T30
- Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 5,52 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
- Vložení-Ø Pohon: 17,5 mm
- Celková šířka [mm]: 17,5 mm
- Celková délka [mm]: 94 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Rozměr šroubu: M6 - M7
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- Středová délka: 62,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez