{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G3/8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Tolerančná trieda | ISO 228 X | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
⌀ závitu | 16,66 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 16,05 mm | |
Počet napínacích drážok | 8 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Hĺbka závitu | 49,98 mm | |
Séria | Master Form | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139415 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406384012 | |
Číslo výrobcu | 139415 G3/8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiAlN, G: G3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
154,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
188,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
98,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
188,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
193,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Počet napínacích drážok | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň |
⌀ závitu | 16,66 mm | 16,66 mm | 16,66 mm | 16,66 mm | 16,66 mm |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore |