Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM G1/8

Č. pol.: 139395 G1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Tolerančná trieda: ISO 228 X

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu G1/8
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh závitu G
    Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma DIN 2189
    Tolerančná trieda ISO 228 X
    Forma nábehu C
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 0,907 mm
    Chodov na palec 28
    ⌀ závitu 9,73 mm
    Celková dĺžka L 90 mm
    ⌀ stopky Ds 7 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 5,5 mm
    ⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 9,25 mm
    Počet napínacích drážok 6
    Farebný krúžok žltá
    Počet rezných hrán Z 6
    Hĺbka závitu 29,19 mm
    Druh produktu Tvarovací závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 139395 G1/8
    EAN/GTIN 4045197705860
    Číslo výrobcu 139395 G1/8

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    42
    Alu (krátke rezanie)
    N
    42
    Hliník > 10 % si
    N
    28
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    32
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    DIN 2189 (≈ DIN 5156). S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.
    Inovatívny polygónový tvar umožňuje širokú škálu aplikácií. Multifunkčná štruktúra vrstiev dosahuje maximálnu životnosť nástroja aj pri vysoko pevnostných materiáloch.
    Špeciálna povrchová úprava TiAlN, veľmi vhodné na hliníkové zliatiny.

    Použitie:

    Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka