{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 11,55 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139260 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197509482 | |
Číslo výrobcu | 139260 12X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
140,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
75,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
123,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
101,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C |
Počet rezných hrán Z | 6 | 3 | 8 | 8 |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ závitu | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Stúpanie závitov | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Druh produktu | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník |