{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2X 6HX | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Driek | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pre typ otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Stopka štvorcová □ | 9 mm | |
Vodiaca hodnota otvoru jadra⌀ | 15,1 mm | |
Závitové⌀ | 16 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Počet upínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Hĺbka závitu | 40 mm | |
Typ výrobku | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139230 M16 | |
EAN/GTIN | 4062406088330 | |
Číslo výrobcu | 139230 M16 |