{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 3,7 mm | |
⌀ závitu | 4 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139115 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197508546 | |
Číslo výrobcu | 139115 M4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | zelená | zelená |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Druh závitu | M | M | M |
Hĺbka závitu | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |