Sada pro montáž na stěnu

Č. pol.: 1391-W
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 1391-W
EAN/GTIN 4017976213910
Číslo výrobcu 1391-W

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Sada pro upevnění držáků dezinfekčních prostředků na stěnu, která se skládá z jednoho držáku na stěnu, dvou šroubů do dřeva 6x50 se dvěma podložkami, dvou hmoždinek 8 mm a dvou šroubů s podložkami a pojistnými maticemi.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 40
Celková hloubka (mm): 25
Celková výška (mm): 144
Barva: zářivě modrá