Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester (84% PVC/16% PU), větru a voděodolný, prodyšný, 350g/m²
Detaily
Nastavitelný pomocí šňůrek v pase
Nastavitelné šle s gumou
Funkčnost
Větru a voděodolný se svařovanými švy
Zpracování
Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky
Popis:
- BIB kalhoty s vysokou viditelností pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují extrémní odolnost oděvu proti opotřebení do deště
- Kalhoty jsou větru a voděodolné se svařovanými švy
- Dobře padnoucí s nastavitelným pasem s knoflíky, nastavitelnými šlemi s gumou a nastavitelnými konci nohavic s knoflíky
- Certifikováno podle EN 343, Ochranné oděvy proti nepříznivému počasí a EN 471 / EN ISO 20471, třída 2, Ochranné oděvy s vysokou viditelností
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z